Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka TEM ČATEŽ Ugrađena instalacija Prekidač za isključenje 1-polni BEŽ 3A Ne IP20 3M Kartično, 15-20s zakasnitev, Unipack

Šifra: 2782990

EAN: 3831006922464

TEM ČATEŽ

EM40IW-U - 4315492

No product image

PREKIDAČ KARTICE ZA UŠTEDU ENERGIJE 3A 250V~ 3M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM ČATEŽ
Način montaže
Ugrađena instalacija
Vrsta spajanja
Navadno stikalo
Boja
Bež
Izmjerena struja (A)
3
Osvjetljenje
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
3

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Način upotrebe
Hotelska kartica
Nazivni napon (V)
250
Broj aktivirajućih klackalica
1
Kontakt za povratne informacije
Ne
Broj modula (sustav modula)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije