Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka TEM Ugrađena instalacija Prekidač, otvoreni kontakt KARTIČNO RFID/ISO BIJ Ne IP20 3M RJ12 Unipack

Šifra: 2738653

EAN: 3831006972063

TEM ČATEŽ

EM44BK-U - 4338431

No product image

PREKIDAČ KARTICE ZA UŠTEDU ENERGIJE RF HF 13.56MHz 3M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM
Način montaže
Ugrađena instalacija
Vrsta spajanja
Vklopni kontakt
Boja
v beli barvi
Osvjetljenje
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
3

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Način upotrebe
Hotelska kartica
Nazivni napon (V)
5
Broj aktivirajućih klackalica
1
Kontakt za povratne informacije
Ne
Broj modula (sustav modula)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije