Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka za kabel EML međumontaža BIJ 250V Plastika

Šifra: 1141531

EAN: 3838959043611

ELEKTROMATERIAL

914744

No product image

Stikalo za kabel EML

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EML
Izvedba
međumontaža
Boja
bijela
Nazivni napon (V)
250
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
ni brezhalogen
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Način upotrebe
Okretni gumb

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije