Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka za žaluzine EKONOMIK Podžbukno 2-polna sklopka Blister BIJ 10A 1M Blister

Šifra: 1188054

EAN: 3831006918474

TEM ČATEŽ

SE52PWNT09-B - 4315381

No product image

PREKIDAČ ZATVARAČA 10AX 250V~ NT 09

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EKONOMIK
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
2-polno stikalo
Boja
bijela
Izmjerena struja (A)
10
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Mehaničko upravljanje moguće
ni meh.upravljanje
Elektrnoničko rukovanje
brez elektons.upravl
Sastavljanje
Osnovni element
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
brezhalogen
Površina
Bez
Izvedba površine
Mat
Vrsta pričvršćivanja
Montaža stezaljkom
Električno i mehaničko zaključavanje
brez ele./meh.zakl.
RAL broj (slično)
RAL 9010
Transpaerntno
Ni transparenten
Tekstualno polje / površina za natpis
brez info mesta
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Način upotrebe
Ručica
Nazivni napon (V)
250
Broj tipki
1
Broj polova
Širina mjesta za module 2M
Broj polova
2
Vrsta priključka
Priključna stezaljka

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije