Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka za žaluzine Living NOW Ugrađena instalacija 1-0-2 CRN 10A 1M

Šifra: 2794521

EAN: 8005543610510

BTICINO

K4027

No product image

Preklopni prekidač 1P 10 AX, 250 Va.c., dvostruki ključ 1-0-2, osvijetljen - 1 modul

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Living NOW
Način montaže
Ugrađena instalacija
Izvedba
1-0-2
Boja
Crna
Izmjerena struja (A)
10
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Mehaničko upravljanje moguće
Da
Elektrnoničko rukovanje
Ne
Sastavljanje
Osnovni element
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
RAL broj (slično)
7015
Transpaerntno
Ne
Tekstualno polje / površina za natpis
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Način upotrebe
Ostalo
Nazivni napon (V)
250
Broj tipki
1
Broj modula (sustav modula)
1
Broj polova
1
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
39
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Dubina uređaja (mm)
39
Visina uređaja (mm)
45
Širina uređaja (mm)
22
Ugradbena dubina (mm)
29

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije