Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka za žaluzine MODUL Podžbukno 1-0-2 BIJ 16A 1M bez tipke, Unipack

Šifra: 1223575

EAN: 3831006927292

TEM ČATEŽ

SM40-U - 6231570

No product image

PREKIDAČ ZATVARAČA 1-0-2 16AX 250V~ 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
1-0-2
Boja
bijela
Izmjerena struja (A)
16
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Mehaničko upravljanje moguće
ni meh.upravljanje
Elektrnoničko rukovanje
brez elektons.upravl
Sastavljanje
Osnovni element
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Vrsta pričvršćivanja
Utisna montaža
Električno i mehaničko zaključavanje
brez ele./meh.zakl.
Tekstualno polje / površina za natpis
brez info mesta
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Način upotrebe
Ručica
Nazivni napon (V)
250
Broj tipki
1
Broj polova
Širina mjesta za module 2M
Broj polova
1
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije