Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka za žaluzine MOSAIC Ugrađena instalacija 1-0-2 BIJ 6A 2M

Šifra: 2770411

EAN: 3245060770266

LEGRAND

077026

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MOSAIC
Način montaže
Ugrađena instalacija
Izvedba
1-0-2
Boja
bijela
Izmjerena struja (A)
6
Broj jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Mehaničko upravljanje moguće
Da
Elektrnoničko rukovanje
Ne
Sastavljanje
Osnovni element
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
Vrsta pričvršćivanja
Ostalo
RAL broj (slično)
9003
Transpaerntno
Ne
Tekstualno polje / površina za natpis
Da
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP41
Način upotrebe
Ostalo
Nazivni napon (V)
250
Broj tipki
3
Broj modula (sustav modula)
2
Broj polova
1
Vrsta priključka
Priključna stezaljka
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Dubina uređaja (mm)
36
Visina uređaja (mm)
45
Širina uređaja (mm)
45
Ugradbena dubina (mm)
24

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije