Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka za žaluzine PLEXO 069898L IP55 ANTR 6A

Šifra: 2862818

EAN: 3414972110297

LEGRAND

069898L - Plexo

No product image

PLEXO MEH STIK ZA SENČILA - ANTRACIT

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLEXO
Izvedba
0
Boja
Antracit
Izmjerena struja (A)
6

Ostali podaci ili svojstva

Mehaničko upravljanje moguće
Da
Elektrnoničko rukovanje
Ne
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Vrsta pričvršćivanja
Ostalo
RAL broj (slično)
7016
Transpaerntno
Ne
Tekstualno polje / površina za natpis
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP55
Način upotrebe
Ostalo
Nazivni napon (V)
250
Broj tipki
3
Broj polova
1
Vrsta priključka
Priključna stezaljka
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Dubina uređaja (mm)
40
Visina uređaja (mm)
70,5
Širina uređaja (mm)
70,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije