Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni ormar I 68 ACS RANGE 650mm 405mm 200mm Poliester bez montažne ploče 1vrata IP66 siva RAL 7035 transparentna vrata

Šifra: 2728869

EAN: 8011564854819

GEWISS

GW46204F

No product image

Poliesterski ormar Gewiss 46QP za zidnu montažu, visina 650 mm, širina 405 mm i dubina 200 mm. IP66 zaštita, u sivoj boji RAL7035 s prozirnim vratima

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
68 ACS RANGE
Visina (mm)
650
Širina (mm)
405
Dubina (mm)
200
Materijal
Poliester
S montažnom pločicom
brez montažne plošče
Broj vrata (vrata)
1
Vrsta zaštite (IP)
IP66
RAL broj
siva RAL 7035

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Neobrađeno
Boja
siva
Broj brava
2
Mogućnost nizanja
Da
Prikladno za vanjsku ugradnju
Da
EMV izvedba
Ne
S vidljivim vratima
Da
S vratima za prozračivanje
Ne
S vratima sa stražnje strane
Ne
Moguća podna ugradnja
Ne
Moguće pričvršćivanje na zid
Da
Ugradnja na zid
Ne
Pričvršćivanje na stup
Da
Kosi krov
Ne
Otporno na udarce
IK10
Kvaliteta materijala
Poliester

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije