Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni ormar I GT 800mm 600mm 400mm metal sa montažnom pločom 1vrata IP66 siva RAL 7035

Šifra: 2811138

EAN: 3838895592235

ETI

001102135 - GT 80-60-40

No product image

ETI GT metalna razvodna ploča s montažnom pločom, jednokrilna vrata, IP66, siva RAL 7035.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GT
Visina (mm)
800
Širina (mm)
600
Dubina (mm)
400
Materijal
kovinski
S montažnom pločicom
z montažno ploščo
Broj vrata (vrata)
1
Vrsta zaštite (IP)
IP66
RAL broj
siva RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije