Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni ormar I HXS 1850mm 550mm 300mm metal sa montažnom pločom 1vrata IP65 siva RAL 7035 + 100mm baza

Šifra: 2796559

EAN: 5902047605277

ETI

001325502 - HXS300 2-12 PH1V1
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
HXS
Visina (mm)
1850
Širina (mm)
550
Dubina (mm)
300
Materijal
kovinski
S montažnom pločicom
z montažno ploščo
Broj vrata (vrata)
1
Vrsta zaštite (IP)
IP65
RAL broj
siva RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije