Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni ormar I PanelSeT 2000mm 600mm 500mm čelik brez mont.plošče 1vrata IP55 7035

Šifra: 2850001

EAN: 3606486103197

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFN20650T

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PanelSeT
Visina (mm)
2000
Širina (mm)
600
Dubina (mm)
500
Materijal
Jeklo
S montažnom pločicom
brez mont.plošče
Broj vrata (vrata)
1
Vrsta zaštite (IP)
IP55
RAL broj
7035

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
Podesiva dubina montažne ploče
Ne
Broj brava
1
Prikladno za metričku montažu
Da
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
EMV izvedba
Ne
S vidljivim vratima
Da
S vratima za prozračivanje
Ne
S vratima sa stražnje strane
Ne
Ugradnja na zid
Ne
Pričvršćivanje na stup
Ne
Kosi krov
Ne
Otporno na udarce
IK08
Kvaliteta materijala
Ostalo
Stupanj zaštite (NEMA)
Drugo
Montaža na zid
Ne
Povezivo
Da
Rasipanje topline (Delta T = 20 K) prema IEC/TR 60890 (W)
535
Maks. dopušteno opterećenje kućišta prema IEC 62208 (N)
0
Maks. dopušteno opterećenje vrata(a) prema IEC 62208 (N)
0
Maks. dopušteno opterećenje montažne ploče prema IEC 62208 (N)
0
Samostojeći zidni model
Da
Odvojena
Ne
Kutni model
Ne
Međumontaža
Da
Prozirni poklopac
Ne
Sa vratima
Da
S gornjim dijelom
Ne
Pogodno za vanjsku montažu
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije