Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni ormar I RITTAL 1200mm 600mm 500mm ALU bez montažne ploče bez mont. ploče 1vrata IP55 siva RAL 7035

Šifra: 2807093

EAN: 4028177569133

RITTAL

9783530 - CS 9783.530

No product image

Novo osnovno vanjsko kućište tvrtke Rittal izrađeno od aluminija AlMg3, s praškastim premazom otpornim na UV zračenje, RAL7035 bojama. Dimenzije ormarića (ŠxVxD) su 600x1200x500mm +100mm baza i krov, IP55, IK09 zaštita, jednokrilna vrata

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
1200
Širina (mm)
600
Dubina (mm)
500
Materijal
Aluminij
S montažnom pločicom
brez montažne plošče
Broj vrata (vrata)
1
Vrsta zaštite (IP)
IP55
RAL broj
siva RAL 7035

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
Podesiva dubina montažne ploče
Ne
Broj brava
1
Mogućnost nizanja
Ne
Prikladno za metričku montažu
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Da
EMV izvedba
Ne
S vidljivim vratima
Ne
S vratima za prozračivanje
Ne
S vratima sa stražnje strane
Ne
Moguća podna ugradnja
Da
Moguće pričvršćivanje na zid
Ne
Ugradnja na zid
Ne
Pričvršćivanje na stup
Ne
Kosi krov
Ne
Otporno na udarce
IK07
Kvaliteta materijala
Ostalo
Stupanj zaštite (NEMA)
NEMA 3R

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije