Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni ormar I RITTAL 1400mm 600mm 500mm čelik sa montažnom pločom 1vrata IP55 siva RAL 7035

Šifra: 2689260

EAN: 4028177250970

RITTAL

8645500 - TS 8645.500

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
1400
Širina (mm)
600
Dubina (mm)
500
Materijal
Jeklo
S montažnom pločicom
z montažno ploščo
Broj vrata (vrata)
1
Vrsta zaštite (IP)
IP55
RAL broj
siva RAL 7035

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
Podesiva dubina montažne ploče
Mon.pl.nast.po glob.
Broj brava
1
Mogućnost nizanja
Da
Prikladno za metričku montažu
ni za metrično mont.
Prikladno za vanjsku ugradnju
ni za zunanjo post.
EMV izvedba
ni EMC
S vidljivim vratima
ne zastekljenih vrat
S vratima za prozračivanje
brez vrat prezračev.
S vratima sa stražnje strane
brez zadnjih vrat
Moguća podna ugradnja
Da
Moguće pričvršćivanje na zid
Ne
Ugradnja na zid
ni za na steno
Pričvršćivanje na stup
brez pritrdit.drogov
Kosi krov
ravna streha
Otporno na udarce
IK09
Kvaliteta materijala
Ostalo
Stupanj zaštite (NEMA)
NEMA 12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije