Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni ormar I RITTAL 1800mm 800mm 800mm Inoks bez montažne ploče 1vrata IP55 siva RAL 7035

Šifra: 2807092

EAN: 4028177962705

RITTAL

9888500 - CS 9888.500

No product image

Vanjsko kućište Rittal CS Toptec, izrađeno od aluminija AlMg3 s dvostrukim stijenkama izvana i nehrđajućeg čelika AISI304 iznutra. Dimenzije ormarića su 800x1800x800mm+100mm postolje i krov, IP55, IK10 zaštita, jednokrilna vrata.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
1800
Širina (mm)
800
Dubina (mm)
800
Materijal
Nerjaveče jeklo
S montažnom pločicom
brez montažne plošče
Broj vrata (vrata)
1
Vrsta zaštite (IP)
IP55
RAL broj
siva RAL 7035

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
Podesiva dubina montažne ploče
Ne
Broj brava
1
Prikladno za metričku montažu
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Da
EMV izvedba
Ne
S vidljivim vratima
Ne
S vratima za prozračivanje
Ne
S vratima sa stražnje strane
Ne
Ugradnja na zid
Ne
Pričvršćivanje na stup
Ne
Kosi krov
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije