Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni ormar I RITTAL PS 2000mm 600mm 500mm metal sa montažnom pločom 1vrata IP66 siva RAL 7035

Šifra: 1218728

EAN: 4028177250802

RITTAL

8605500 - TS 8605.500

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
2000
Širina (mm)
600
Dubina (mm)
500
Materijal
kovinski
S montažnom pločicom
z montažno ploščo
Broj vrata (vrata)
1
Vrsta zaštite (IP)
IP66
RAL broj
siva RAL 7035

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
Podesiva dubina montažne ploče
Mon.pl.nast.po glob.
Broj brava
1
Moguća montaža na pod
mogoča talna montaža
Montaža na površini
ni površinska montaž
Podžbukna montaža
Nadžbukno
Mogućnost nizanja
Da
Prikladno za metričku montažu
za metrično montažo
Prikladno za vanjsku ugradnju
ni za zunanjo post.
EMV izvedba
ni EMC
S vidljivim vratima
ne zastekljenih vrat
S vratima za prozračivanje
brez vrat prezračev.
S vratima sa stražnje strane
brez zadnjih vrat
Moguća podna ugradnja
Da
Moguće pričvršćivanje na zid
Ne
Ugradnja na zid
ni za na steno
Pričvršćivanje na stup
brez pritrdit.drogov
Kosi krov
ravna streha
Otporno na udarce
IK09
Kvaliteta materijala
Ostalo
Stupanj zaštite (NEMA)
NEMA 12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije