Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni ormar I SPACIAL SM 1400mm 800mm 300mm čelik sa montažnom pločom 1vrata IP55 siva RAL 7035

Šifra: 2643421

EAN: 3606485120065

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSM14830P

No product image

Kompaktni ormar s montažnom pločom Spacial SM – 1400 x 800 x 300 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL SM
Visina (mm)
1400
Širina (mm)
800
Dubina (mm)
300
Materijal
Jeklo
S montažnom pločicom
z montažno ploščo
Broj vrata (vrata)
1
Vrsta zaštite (IP)
IP55
RAL broj
siva RAL 7035

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
Podesiva dubina montažne ploče
Ne
Broj brava
1
Moguća montaža na pod
mogoča talna montaža
Moguća montaža na zid
ni za stensko montažo
Montaža na površini
ni površinska montaž
Podžbukna montaža
Nadžbukno
Mogućnost nizanja
Ne
Prikladno za metričku montažu
Da
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
EMV izvedba
Ne
S vidljivim vratima
Ne
S vratima za prozračivanje
Ne
S vratima sa stražnje strane
Ne
Moguća podna ugradnja
Da
Moguće pričvršćivanje na zid
Da
Ugradnja na zid
Ne
Pričvršćivanje na stup
Ne
Kosi krov
Ne
Otporno na udarce
IK10
Kvaliteta materijala
Ostalo
Stupanj zaštite (NEMA)
13
Montaža na zid
Ne
Povezivo
Ne
Maks. dopušteno opterećenje kućišta prema IEC 62208 (N)
4900
Maks. dopušteno opterećenje vrata(a) prema IEC 62208 (N)
588
Maks. dopušteno opterećenje montažne ploče prema IEC 62208 (N)
2678
Samostojeći zidni model
Da
Odvojena
Ne
Kutni model
Ne
Međumontaža
Ne
Prozirni poklopac
Ne
Sa vratima
Da
S gornjim dijelom
Ne
Broj otvora utičnih spojeva
0
Predtiskanje
Ne
Pogodno za vanjsku montažu
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije