Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni ormar I SPACIAL SMX zidna 400mm 300mm 150mm Inoks bez montažne ploče 1vrata IP66

Šifra: 1183845

EAN: 3606480155093

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYS3X4315

No product image

Spacial S3X nehrđajuća 304 L, obrađena sa Scotch Brite® V 400 x Š 300 x D 150 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL SMX
Visina (mm)
400
Širina (mm)
300
Dubina (mm)
150
Materijal
Nerjaveče jeklo
S montažnom pločicom
brez montažne plošče
Broj vrata (vrata)
1
Vrsta zaštite (IP)
IP66

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Ostalo
Boja
Nehrđajući čelik
Podesiva dubina montažne ploče
Ne
Broj brava
1
Moguća montaža na pod
ni za talno montažo
Moguća montaža na zid
stensko
Montaža na površini
Površinska montaža
Podžbukna montaža
Nadžbukno
Mogućnost nizanja
Ne
Prikladno za metričku montažu
Da
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
EMV izvedba
Ne
S vidljivim vratima
Ne
S vratima za prozračivanje
Ne
S vratima sa stražnje strane
Ne
Moguća podna ugradnja
Ne
Moguće pričvršćivanje na zid
Da
Ugradnja na zid
Ne
Pričvršćivanje na stup
Ne
Kosi krov
Ne
Otporno na udarce
IK10
Kvaliteta materijala
Nehrđajući čelik V2A
Stupanj zaštite (NEMA)
12
Montaža na zid
Da
Povezivo
Ne
Maks. dopušteno opterećenje kućišta prema IEC 62208 (N)
50
Maks. dopušteno opterećenje vrata(a) prema IEC 62208 (N)
50
Maks. dopušteno opterećenje montažne ploče prema IEC 62208 (N)
250
Samostojeći zidni model
Ne
Odvojena
Ne
Kutni model
Ne
Međumontaža
Ne
Prozirni poklopac
Ne
Sa vratima
Da
S gornjim dijelom
Ne
Broj otvora utičnih spojeva
0
Predtiskanje
Ne
Pogodno za vanjsku montažu
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije