Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni ormar I THALASSA PLA 1000mm 1000mm 420mm Plastika brez mont.plošče 2vrata IP65 siva RAL 7035

Šifra: 2741777

EAN: 3606480774379

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPLA10104G

No product image

Samost. ormar od poliest. razl. PLA, potpuno zabrtvljen 1000 x 1000 x 420 IP65

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THALASSA PLA
Visina (mm)
1000
Širina (mm)
1000
Dubina (mm)
420
Materijal
Umetna masa
S montažnom pločicom
brez mont.plošče
Broj vrata (vrata)
2
Vrsta zaštite (IP)
IP65
RAL broj
siva RAL 7035

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Neobrađeno
Boja
siva
Podesiva dubina montažne ploče
Ne
Broj brava
1
Moguća montaža na pod
mogoča talna montaža
Moguća montaža na zid
stensko
Montaža na površini
Površinska montaža
Podžbukna montaža
Nadžbukno
Mogućnost nizanja
Ne
Prikladno za metričku montažu
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Da
EMV izvedba
Ne
S vidljivim vratima
Ne
S vratima za prozračivanje
Ne
S vratima sa stražnje strane
Ne
Moguća podna ugradnja
Da
Moguće pričvršćivanje na zid
Ne
Ugradnja na zid
Ne
Pričvršćivanje na stup
Ne
Kosi krov
Ne
Otporno na udarce
IK10
Kvaliteta materijala
Poliester
Stupanj zaštite (NEMA)
13
Montaža na zid
Da
Povezivo
Ne
Maks. dopušteno opterećenje kućišta prema IEC 62208 (N)
1706
Maks. dopušteno opterećenje vrata(a) prema IEC 62208 (N)
294
Maks. dopušteno opterećenje montažne ploče prema IEC 62208 (N)
1000
Samostojeći zidni model
Ne
Odvojena
Ne
Kutni model
Ne
Međumontaža
Ne
Prozirni poklopac
Ne
Sa vratima
Da
S gornjim dijelom
Ne
Broj otvora utičnih spojeva
0
Predtiskanje
Ne
Pogodno za vanjsku montažu
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije