Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni ormar I THALASSA PLM 430mm 330mm 200mm Poliester sa montažnom pločom 1vrata IP66 siva RAL 7035

Šifra: 2739819

EAN: 3606480776533

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPLM43PG

No product image

Monoblok od poliestera za zidnu montažu IP66 V 430 x Š 330 x G 200 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THALASSA PLM
Visina (mm)
430
Širina (mm)
330
Dubina (mm)
200
Materijal
Poliester
S montažnom pločicom
z montažno ploščo
Broj vrata (vrata)
1
Vrsta zaštite (IP)
IP66
RAL broj
siva RAL 7035

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Neobrađeno
Boja
siva
Podesiva dubina montažne ploče
Ne
Broj brava
2
Mogućnost nizanja
Ne
Prikladno za metričku montažu
Da
Prikladno za vanjsku ugradnju
Da
EMV izvedba
Ne
S vidljivim vratima
Ne
S vratima za prozračivanje
Ne
S vratima sa stražnje strane
Ne
Moguća podna ugradnja
Ne
Moguće pričvršćivanje na zid
Da
Ugradnja na zid
Ne
Pričvršćivanje na stup
Da
Kosi krov
Ne
Otporno na udarce
IK10
Kvaliteta materijala
Poliester
Stupanj zaštite (NEMA)
4X
Montaža na zid
Da
Povezivo
Ne
Maks. dopušteno opterećenje kućišta prema IEC 62208 (N)
221
Maks. dopušteno opterećenje vrata(a) prema IEC 62208 (N)
43
Maks. dopušteno opterećenje montažne ploče prema IEC 62208 (N)
129
Odvojena
Ne
Kutni model
Ne
Međumontaža
Ne
Prozirni poklopac
Ne
Sa vratima
Da
S gornjim dijelom
Ne
Broj otvora utičnih spojeva
0
Predtiskanje
Ne
Pogodno za vanjsku montažu
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije