Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - kombinacija SCHNEIDER Reverzibilna sigurnost 15kW 24V AC

Šifra: 2615749

EAN: 3389110362985

SCHNEIDER ELECTRIC

LU2B32B - Contactors & motor p

No product image

Baza napajanja – TeSys U – 32 A – upravljač s vijčanom obujmicom 24 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Funkcija
Reverzibilna sigurnost
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
15
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
24
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije