Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - kombinacija SCHNEIDER Reverzibilna sigurnost 32A 15kW od 110 do 240V od 110 do 240V AC/DC

Šifra: 2615764

EAN: 3389110363807

SCHNEIDER ELECTRIC

LU2MB0FU - Contactors & motor p

No product image

Reverzirni blok LU2M – 32 A – 110 do 240 V DC/AC od 50 do 60 Hz – izravna montaža

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Funkcija
Reverzibilna sigurnost
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
32
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
15
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
od 110 do 240
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 110 do 240
Tip napona za aktiviranje
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 110 do 240
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije