Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - kombinacija SCHNEIDER Reverzibilna sigurnost 9A 4kW 24V DC

Šifra: 2618372

EAN: 3389110704976

SCHNEIDER ELECTRIC

LC2D093BD - Contactors & motor p

No product image

Rever. sklopnik TeSys D – 3P (3 NO) – AC-3 – <lt/>= 440 V 9 A – 24 V DC zavojnica

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Funkcija
Reverzibilna sigurnost
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
9
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
4
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Priključak za stezaljku s oprugom
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije