Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - kombinacija SCHNEIDER Zvijezda-delta kontaktor 32A 25kW 230V AC

Šifra: 2617128

EAN: 3389110550382

SCHNEIDER ELECTRIC

LC3D32AP7 - Contactors & motor p

No product image

TeSys D – pokretač zvijezda – trokut - 3 x 3P (3 NO) – 32 A – 230 V AC zavojnica

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Funkcija
Zvijezda-delta kontaktor
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
32
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
25
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
230
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
230
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije