Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - kombinacija SIRIUS S00 Reverzibilna sigurnost 7A 3kW -99999V 24V DC

Šifra: 2736280

EAN: 4011209835559

SIEMENS

3RA2315-8XB30-1BB4 - 3RA23158XB301BB4

No product image

Starteri 3RA2 bez osigurača sastoje se od zaštite prekidača motora 3RV2 i elektromehaničkog sklopnika 3RT2. Uređaji su električno i mehanički povezani uz pomoć montažnih kompleta (priključni moduli, kompleti ožičenja i adapteri

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Funkcija
Reverzibilna sigurnost
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
7
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
3
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
-99999
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
-99999
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije