Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - pomoćni kontakt SIRIUS 3RT / 3RH S00 1NO 3NC Montaža odozgo

Šifra: 2802247

EAN: 4011209829589

SIEMENS

3RH2911-2HA13 - 3RH29112HA13

No product image

Pomoćni prekidač 1 NO+3 NC strujni putevi: 1 NC, 1 NC, 1 NO za kontaktorske releje...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
3
Način montaže
Montaža odozgo

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
6
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Izvedba
Vrhnja montaža
Držač svjetiljke
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije