Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - tuljak LOVATO B 440-480V 440-480V AC/DC

Šifra: 2638974

EAN: 8013975030882

LOVATO

11BA1800440 - za B500 - B630 1000

No product image

Zavojnica LOVATO tipa B četveropolna, upravljački napon zavojnice 440-480V AC/DC za sklopnike B500-B630 B630 1000.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO B
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
440-480
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
440-480
Tip napona za aktiviranje
AC/DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije