Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - tuljak TESYS 110V AC SVITAK ZA SKLOPNIK

Šifra: 1218693

EAN: 3389110864755

SCHNEIDER ELECTRIC

LX1D8F7

No product image

TeSys D – zavojnica kontaktora – LX1D8 – 110 V AC 50/60 Hz za kont. 115 i 150 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
110
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
110

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije