Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik WAGO Ugradbeni 5P 13A 400V IP20 Muški CRN

Šifra: 2747168

EAN: 4045454233488

WAGO

890-715 - Winsta MINI

No product image

Vtič, črna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj polova (P)
5
Izmjerena struja (A)
13
Nazivni napon (V)
400
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Izvedba
Muški
Boja odvojenog adaptera
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbena varijanta
Uređaj za utiskivanje/pričvršćivanje vijkom
Smjer utičnog elementa
Ravno
Priključne dimenzije navoja
Nije spojeno s navojem
Presjek priključka (finožično)
1,5
Presjek priključka (jednožično)
1,5
Broj priključaka po polu
1
Označavanje pola
3, N, PE, 2, 1
Mehaničko kodiranje
Da
Boja kodiranja/kontaktnog umetka
Crna
Vrsta priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Blokirajuće
Ključavnica
Otporno na trajnu temperaturu do
85
Matarijal kućišta
Poliamid
Bez halogena
Da
Kontakni materijal
Ostalo
Obrada površine kontakata
Ostalo
Razred zaprljanja
3
Otpornost kontakta (mOhm)
0,5
Ocijenjeni udarni napon (kV)
6
Dužina (mm)
32,6
Visina (mm)
17,5
Širina (mm)
35,5
Poprečni presjek veze (finožilni) (mm2)
od 0,25 do 1,5
Poprečni presjek veze (puna jezgra) (mm2)
od 0,25 do 1,5
Boja kućišta
Crna
Vrsta zaključavanja
Integriran u utični konektor
Maks. trajna temperaturna otpornost kontaktni dio (ST.C)
85
Maks. stalna otpornost na temperaturu strain relief (ST.C)
105

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije