Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Snimač GIGAMEDIA 8-kanalni PoE 1 x HDD slot brez diska (do 10Tb) 8 NVR IP

Šifra: 2856809

EAN: 3700575951055

GIGAMEDIA

NVRL0108P - GGM NVRL0108P

No product image

8-kanalni PoE NVR z režo HDD do 10TB. 4K video izhod

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Maks. broj videoulaza
8
Vrsta zagrijavanja
NVR IP

Ostali podaci ili svojstva

Maks. broj upravljačkih ulaza
8
S videojavljačem pokreta
Da
S DVD-om
Ne
Konstrukcija uređaja
Stolni
Redundantno napajanje
Ne
Maks. stopa prijenosa (Mbps)
128
Vrsta procesora
Ostalo
Broj LAN priključaka
1
Broj priključaka od 1000 Mbps Mini GBIC
0
Broj kombiniranih priključaka RJ45/Mini GBIC
0
Broj portova PoE
8
Maks. PoE napajanje (W)
123
Napajanje preko Etherneta (PoE)
802.3 at (PoE+)
Radni sustav
LINUX
Broj prethodno licenciranih kamera
0
Broj ležišta za tvrdi disk
1
Broj predinstaliranih tvrdih diskova
0
Kapacitet memorije po tvrdom disku (TB)
10
Osposobljen za RAID 0
Ne
RAID 1 sposoban
Ne
Osposobljen za RAID 5
Ne
Mogućnost zamjene tvrdog diska bez rada
Ne
Konstrukcija uređaja
Stolni

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije