Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spiralna zaštitna cijev EC ECPA04 S-4 4mm BIJ od -5 do 60ST.C ni brezhalogen. 25m

Šifra: 2740656

EAN: 8032636768360

ELETTROCANALI

ECPA04 - S-4

No product image

Spiralna cijev ECPA i ECCPN proizvođača Elettrocanali dimenzija od 4-12 mm. Dostupno u bijeloj ili crnoj boji. Materijal: Polietilen - samogasivi.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EC
Izvedba
S-4
Nazivni promjer (mm)
4
Boja
v beli barvi
Radna temperatura (ST.C)
od -5 do 60
Bez halogena
ni brezhalogen.
Dužina
25m

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Polietilen ojačan staklenim vlaknima
Transpaerntno
Ne
Kratkotrajna radna struja (ST.C)
60
Svojstva vatrootpornosti
Prema UL94 V2
Otporno na UV zrake
Ne
Debljina stijenke (mm)
0,65
Širina spirale (mm)
6
Promjer snopa (mm)
od 340 do 340

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije