Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton Helawrap HWPP25 25mm PP CRN -60/110ST.C bezhalogen (pak = 25 m)

Šifra: 2603086

EAN: 5022660178245

Hellermanntyton

161-64401 - HWPP25-PP-BK

No product image

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton Helawrap HWPP25 25 mm PP CRNA, -60 °C do 110 °C pakiranje 25 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
Helawrap HWPP25
Nazivni promjer (mm)
25
Materijal
PP
Boja
Črna
Radna temperatura (ST.C)
-60/110
Bez halogena
brezhalogen

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Polipropilen PP
Transpaerntno
Ne
Kratkotrajna radna struja (ST.C)
140
Svojstva vatrootpornosti
Prema UL94 HB
Otporno na UV zrake
Ne
Debljina stijenke (mm)
1,05
Širina spirale (mm)
20
Promjer snopa (mm)
od 23 do 27

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije