Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton Helawrap HWPP30 -PP-BK 30mm PP CRN +140°CST.C bezhalogen (pak = 25 m)

Šifra: 2737010

EAN: 5022660178269

Hellermanntyton

161-64501 - HWPP30-PP-BK

No product image

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton Helawrap HWPP30 30 mm PP, crna, -60°C do 110°C pakiranje 25 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
Helawrap HWPP30
Nazivni promjer (mm)
30
Materijal
PP
Boja
Črna
Radna temperatura (ST.C)
+140°C
Bez halogena
brezhalogen

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Polipropilen PP
Transpaerntno
Ne
Kratkotrajna radna struja (ST.C)
140
Svojstva vatrootpornosti
Prema UL94 HB
Otporno na UV zrake
Ne
Debljina stijenke (mm)
1,3
Širina spirale (mm)
24
Promjer snopa (mm)
29/32

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije