Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton Helawrap HWPP30 30mm Polypropylene (PP) SIV -60 °C to +110 °CST.C bezhalogen 25m

Šifra: 2787904

EAN: 5022660178252

Hellermanntyton

161-64502 - HWPP30-PP-GY

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
Helawrap HWPP30
Nazivni promjer (mm)
30
Materijal
Polypropylene (PP)
Boja
siva
Radna temperatura (ST.C)
-60 °C to +110 °C
Bez halogena
brezhalogen
Dužina
25

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Polipropilen PP
Transpaerntno
Ne
Kratkotrajna radna struja (ST.C)
140
Svojstva vatrootpornosti
Prema UL94 HB
Otporno na UV zrake
Ne
Debljina stijenke (mm)
1,3
Širina spirale (mm)
24
Promjer snopa (mm)
od 29 do 32

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije