Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton SBPE9 Spiralno crijevo 9mm PE CRN +120°CST.C bezhalogen 30 m

Šifra: 2782108

EAN: 5022660548864

Hellermanntyton

161-41201 - SBPE9-PE-BK

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
Spiralna cev
Nazivni promjer (mm)
9
Materijal
PE
Boja
Črna
Radna temperatura (ST.C)
+120°C
Bez halogena
brezhalogen
Dužina
30 m

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Polietilen PE
Kratkotrajna radna struja (ST.C)
120
Svojstva vatrootpornosti
Prema UL94 HB
Otporno na UV zrake
Ne
Debljina stijenke (mm)
1,4
Širina spirale (mm)
12,5
Promjer snopa (mm)
od 10 do 100

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije