Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spojni element parapet. kanala Elba AT Unutarnji 72mm 110mm čelik BIJ

Šifra: 1121234

EAN: 3830022070050

ELBA

1104721 - AT 110/72

No product image

Spojni element parapetnog kanala Elba AT UNUTARNJI 72 mm 110 mm čelik BI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Elba
Izvedba
Unutarnji
Visina (mm)
72
Širina
110
Materijal
Čelik
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

RAL broj
RAL 9010

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije