Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spojnica instalacijske cijevi Obo Bettermann SV32W FT brez navoja čelik 35,2mm 32,8mm

Šifra: 1227214

EAN: 4012195782445

Obo Bettermann

2046623 - SV32W FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Materijal
Čelik
Za nominalni promjer cijevi (mm)
35,2
Promjer otvora (mm)
32,8

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Vruće cinčanje
Polirana površina
Ne
Brušena površina
Ne
Bez halogena
Da
Dvodijelno
Ne
S revizijskim otvorom i poklopcem
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije