Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spojnica kabelske police Obo Bettermann LGVG 60 FT Uzdužna i kutna spojnica 210mm bez

Šifra: 2761428

EAN: 4012195065630

Obo Bettermann

6208944 - LGVG 60 FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Uzdužna i kutna spojnica
Dužina (mm)
210
Boja
Bez

Ostali podaci ili svojstva

Vodoravni zglobni poveznik
Ne
Okomiti zglobni poveznik
Da
Vrsta povezivanja
Vijčani priključak
Prikladno za žlijeb rešetke
Ne
Prikladno za kabelski vodič
Da
Prikladno za kabelski žlijeb
Ne
Prikladno za visinu nosivog sustava kabela (mm)
64
Materijal
Čelik
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Površina
Vruće pocinčano
Prikladno za visinu sustava za upravljanje kabelima (mm)
60

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije