Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spojnica kabelske police Obo Bettermann Zglob RGV 35 FS 234mm bez

Šifra: 2761935

EAN: 4012196230471

Obo Bettermann

7082002 - RGV 35 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
234
Boja
Bez

Ostali podaci ili svojstva

Vodoravni zglobni poveznik
Ne
Okomiti zglobni poveznik
Da
Vrsta povezivanja
Vijčani priključak
Prikladno za žlijeb rešetke
Ne
Prikladno za kabelski vodič
Ne
Prikladno za kabelski žlijeb
Da
Prikladno za visinu nosivog sustava kabela (mm)
35
Prikladno za funkcijsku jedinicu
ni za integriteto vezja
Materijal
Čelik
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Površina
Neprekinuto cinčanje
Prikladno za visinu sustava za upravljanje kabelima (mm)
35

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije