Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stezaljka (luster-klema) WAGO 0,5-2,5mm2 SIV

Šifra: 2733768

EAN: 4044918818407

WAGO

224-201

No product image

Stezaljka za luster WAGO 0,5 – 2,5 mm2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Maks. presjek kabela (mm2)
0,5-2,5
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Stezaljka za održavanje
Min. presjek kabela (na strani ugradnje) (mm2)
0,5
Min. presjek kabela (na strani svjetla) (mm2)
0,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije