Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stezaljka s čavlom Obo Bettermann 2004 18 LGR sv.siva

Šifra: 2749867

EAN: 4012195217275

Obo Bettermann

2227223 - 2004 18 LGR

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Boja
svjetlo siva

Ostali podaci ili svojstva

Oblik
Okruglo
Dvostruka stezaljka
Ne
Materijal
Plastika
Isporučen čavao
z žebljem
Dužina klina (mm)
18
Promjer klina (mm)
2
Ojačani čelični čavao
Da
S klinom
Da
Kvaliteta materijala
Ostalo
Blokada cijevi
Ne
Transpaerntno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije