Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stezaljka sabirnog sustava RITTAL Bez šrafova 5mm 1,5-16mm2

Šifra: 2798963

EAN: 4028177813977

RITTAL

3451505 - SV 3451.505

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Debljina sabirnice (mm)
5
Maks. presjek vodiča (mm2)
1,5-16

Ostali podaci ili svojstva

Širina sabirnice (mm)
12-40
Prikladno za
Ostalo
Širina stezaljke (mm)
12,8
Maks. nazivna radna struja Ie (A)
63
Prikladno za priključak kružnog vodiča
Da
Prikladno za priključak vodiča sektora
Ne
Prikladno za priključak trakastog vodiča
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije