Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stezaljka sabirnog sustava RITTAL RiLine 10mm 2,5-16mm2 za bakar

Šifra: 2605763

EAN: 4028177042742

RITTAL

3456500 - SV 3456.500

No product image

Sponka zbiralčnega sistema RITTAL RiLine

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL RiLine
Debljina sabirnice (mm)
10
Maks. presjek vodiča (mm2)
2,5-16

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za
Ostalo
Maks. nazivna radna struja Ie (A)
16
Prikladno za priključak kružnog vodiča
Ne
Prikladno za priključak vodiča sektora
Ne
Prikladno za priključak trakastog vodiča
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije