Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stezaljka za podizne kablove SCHNEIDER 160mm2 48P

Šifra: 2602615

EAN: 3606480542114

SCHNEIDER ELECTRIC

LGY416048

No product image

Linergy DS – vijčani distrib. blok 4 P – 160 A – 48 otvora

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Presjek žile (mm2)
160
Broj polova (P)
48

Ostali podaci ili svojstva

S plombnim poklopcem
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije