Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stezaljka za uzemljenje WAGO 400-499/499-176 1 2 ZEL/ŽUT

Šifra: 2760136

EAN: 4045454827496

WAGO

400-499/499-176

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj etaža
1
Broj steznih mjesta po etaži
2
Boja
Zeleno-žuta

Ostali podaci ili svojstva

Moguća PEN funkcija
Da
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
35-95
Izvedba električnog priključka 1
Vijčani spoj
Izvedba električnog priključka 2
Vijčani spoj
Položaj povezivanja
Bočno
Način montaže
DIN šina 35 mm
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Radna temperatura (ST.C)
105-105
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Širina / rasterska mjera (mm)
26
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
72
Dužina (mm)
87
Potrebna ploča za zatvaranje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije