Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stolni razdjelnik INCARA Modul 12M pravokutno ALU BIJ 90mm 80mm Prazan

Šifra: 2744170

EAN: 3414970716095

LEGRAND

054691 - Desktop unit

No product image

Namizna jedinica 12 modula, koja se mora opremiti.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
INCARA
Izvedba
Modul
Oblik
pravokutno
Materijal
Aluminij
Boja
bijela
Širina (mm)
90
Visina (mm)
80

Ostali podaci ili svojstva

Visoko preklopivo
Ne
Izvlačivo
Ne
Dužina (mm)
344,5
Zaštita od prenapona
Ne
Broj UK BS1363 utičnica
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 13
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 15
0
Broj D-Sub utičnica 15-polni
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 23
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 25
0
Broj praznih pozicija modula
12
Nazivni napon (V)
250
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 35
Otporno na udarce
IK07
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj instalacijskih sklopki
0
S ugrađenim USB napajanjem
Ne
Broj utičnica francuski standard (Tip E)
0
Broj CAT 6A priključaka
0
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije