Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stolni razdjelnik INCARA Modul 4M pravokutno ALU CRN 123,5mm 5,2mm 74,5mm Mat brez stikala vkl/izk Prazen

Šifra: 2847703

EAN: 3414971971974

LEGRAND

654802 - Incara Pop up

No product image

Incara Pop up 4 modula, koja se mora opremiti

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
INCARA
Izvedba
Modul
Oblik
pravokutno
Materijal
Aluminij
Boja
Crna
Širina (mm)
123,5
Visina (mm)
5,2
Ugradbena dubina (mm)
74,5
Stupanj sjaja
Mat
S prekidačem za uklj./isklj.
brez stikala vkl/izk

Ostali podaci ili svojstva

Visoko preklopivo
Da
Izvlačivo
Ne
Dužina (mm)
145,6
Broj priključaka Audio
0
Zaštita od prenapona
Ne
Broj UK BS1363 utičnica
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 13
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 15
0
Broj D-Sub utičnica 15-polni
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 23
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 25
0
Broj praznih pozicija modula
4
Nazivni napon (V)
250
Temperatura primjene (ST.C)
od -10 do 70
Otporno na udarce
IK07
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj instalacijskih sklopki
0
S ugrađenim USB napajanjem
Ne
Broj utičnica francuski standard (Tip E)
0
Broj CAT 6A priključaka
0
Antibakterijski tretman
Ne
Broj utičnica Talijanski standard tip P40 L/F
0
Filtar omrežja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije