Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stropna/zidna plafonjera EDGE S LED se ne može zamijeniti 18W 3000K 2440lm LED driver + AKU 3 BIJ kvadratno 280x280mm IP54

Šifra: 2852205

EAN: 5901821247313

AWEX

EDSE18/1W/C/3/SA/X/W

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EDGE S
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
18
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2440
Upravljački uređaj
LED driver + AKU 3
Boja kućišta
bijela
Oblik
kvadratno
Dimenzije (mm)
280x280
Vrsta zaštite (IP)
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije