Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stropna/zidna plafonjera ROBUS GOLF EXPRESS MODULAR 8/10/14W 3000/4000/6000K 80-89 (razred 1B) BIJ 940/1130/1500lm LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru BIJ Okruglo Montaža na zid / n

Šifra: 2868781

EAN: 5391370100977

LED Group

RXS100-01 - Golf Express Modular

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Snaga svjetiljke (W)
8/10/14
Temperatura boja (K)
3000/4000/6000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
940/1130/1500
Upravljački uređaj
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Način montaže
Montaža na zid / na strop
Dimenzije (mm)
fi280x78
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Sa senzorom pokreta
Da
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Kut zrake
120
Nazivni napon (V)
220-240
Nazivna struja (mA)
od 60 do 80
Klasa energetske učinkovitosti
D

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za montažu na zi
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
S radnim uređajem
Da
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Da
Matarijal kućišta
Plastika
Materijal poklopca
Plastika, opal
Izlaz svjetla
direkt
Visina/dubina (mm)
78
Vanjski promjer (mm)
280
Klasa zaštite
II
Maks. snaga sustava (K)
13,1
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
115
Faktor snage
0,6
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Ukupno harmonijsko izobličenje
55
Unificirani omjer blještanja (UGR)
26,6
Rad putem Bluetootha
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Podesiva temperatura boje
Položaji
Podesiv svjetlosni tok
Položaji
Podesiv kut snopa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije