Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stropna/zidna plafonjera ROBUS GOLF SLIM MODULAR LED 12/15/18W 3000/4000/6500K 80-89 (razred 1B) BIJ 1420/1740/2030lm LED driver BIJ Okruglo Montaža na zid / na strop fi300x50mm IK08

Šifra: 2867395

EAN: 5391370098588

LED Group

RMS100-01 - Golf Slim Modular

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
12/15/18
Temperatura boja (K)
3000/4000/6500
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1420/1740/2030
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Način montaže
Montaža na zid / na strop
Dimenzije (mm)
fi300x50
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Sa senzorom pokreta
Ne
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Kut zrake
120
Nazivni napon (V)
220-240
Nazivna struja (mA)
od 105 do 85
Klasa energetske učinkovitosti
D

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za montažu na zi
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
S radnim uređajem
Da
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Da
Matarijal kućišta
Plastika
Materijal poklopca
Plastika, opal
Izlaz svjetla
direkt
Visina/dubina (mm)
50
Vanjski promjer (mm)
300
Klasa zaštite
II
Maks. snaga sustava (K)
17,6
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
30000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
118
Faktor snage
0,6
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Ukupno harmonijsko izobličenje
108,3
Unificirani omjer blještanja (UGR)
26,7
Rad putem Bluetootha
Ne
Podesiva temperatura boje
Položaji
Podesiv svjetlosni tok
Položaji

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije